OGNIOCHRONNY USZCZELNIACZ AKRYLOWY ACR 240
Uszczelniacz akrylowy ACR 240 jest przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia, dymu i gazów poprzez otwory w ognioodpornych ścianach i stropach. Może być stosowany do uszczelniania dylatacji liniowych i otworów przejść instalacji. Uszczelniacz ACR 240 w kontakcie z ogniem zwiększa objętość i domyka wszelkie otwory dookoła przejść w sytuacji, kiedy wszelkie otwory łatwopalne lub łatwo topliwe substancje spalają się. Uszczelniacz powinien być stosowany na odpowiednich podkładach (materiałach wypełniających) tak, aby został zapewniony odpowiedni współczynnik szerokość/głębokość wypełnienia. Szerokość otworu powinna wynosić min. 10 mm, aby umożliwić odpowiednie wpasowanie materiału uszczelniającego i zapewnić odpowiednią głębokość uszczelnienia.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
Art. nr. 0893 311 000 – Objętość netto 310 ml
Sprawdź produkt w sklepie internetowym
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury z tworzyw sztucznych PVC-U i PVC-C Ø 32 mm, grubość ścianki 1,6 mm, PP Ø 32 mm, grubość ścianki od 2 do 4,4 mm.
• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 114 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki od 2 do 14,2 mm.
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach elastycznych o minimalnej grubości 100 mm:
• Rury z tworzyw sztucznych PVC-U Ø 32 mm, grubość ścianki 1,7 mm, PP Ø 32 mm, grubość ścianki 2 mm.
• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 40 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm.
• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 165 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm.
• Rury miedziane do Ø 54 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki 1-1,2 mm.
• Rury kompozytowe Alupex do Ø 75 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki od 2,25 do 4,7 mm.
• Rury kompozytowe Alupex do Ø 75 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 2,25 do 4,7 mm.
Uszczelnianie przejść instalacyjnych w stropach sztywnych o minimalnej grubości 150 mm:
• Rury z tworzyw sztucznych: PP Ø 40 mm / 3 mm grubość ścianki, PP Ø 75 mm / 2,8 mm grubość ścianki, PE-HD, ABS, SAN + PVC Ø 40 mm /4 mm grubość ścianki, PVC-U o średnicy 40 mm / 1,6 - 3,4 mm grubości ścianki.
• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 40 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm.
• Rury ze stali miękkiej lub nierdzewnej do Ø 165 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki od 1 do 14,2 mm.
• Rury miedziane do Ø 54 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki 1-1,2 mm.
• Rury kompozytowe Alupex do Ø 75 mm w izolacji z kauczuku, grubość ścianki od 2,25 do 4,7 mm.
• Rury kompozytowe Alupex do Ø 75 mm w izolacji z wełny mineralnej, grubość ścianki od 2,25 do 4,7 mm.